※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの レジスター
シルファーの 丸型レジスター
丸型レジスター QR-G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74002986
品番
QR-150GF
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
適合パイプ径(Φmm)
150
フィルター
花粉
色
コンフォートホワイト
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
149
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
18
寸法L(mm)
50
圧力損失
24.1
開口面積(cm
2
)
37
用途
室内用レジスターとして
関連資料:
(0.09MB)
取扱説明書:
(0.35MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。