※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの 通気口
天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003083
品番
SKGS-150H
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途
給排気グリルとして
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法L(mm)
43
寸法A(mm)
240
寸法D(mm)
148
寸法E(mm)
18
適合パイプ径(Φmm)
150
関連資料:
(0.08MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。