※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの 通気口
天井付用給排気グリル QSSC2(フィルター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003099
品番
QSSC2-100H
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途
給排気グリルとして
材質
AES樹脂
色
コンフォートホワイト
適合パイプ径(Φmm)
100
開口面積(cm
2
)
開度/全開:40、開度/中開:27、開度/小開:13
圧力損失
開度/全開:3.9、開度/中開:8.7、開度/小開:39.8
関連資料:
(0.19MB)
取扱説明書:
(0.19MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。