※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラーキャップ EMC-107(VU管用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74003187 品番 EMC-50
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SUS製クーラーキャップです。

用途クーラーキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 種類クーラーキャップ 寸法L(mm)37 寸法A(mm)77 寸法F(mm)5 寸法D(mm)47 適合パイプ径(Φmm)50
関連資料:(0.1MB) 取扱説明書:(0.13MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする