※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの クーラーキャップ
クーラーキャップ EMC-107(VU管用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003205
品番
EMC-107
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SUS製クーラーキャップです。
用途
クーラーキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
種類
クーラーキャップ
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
132
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
104
適合パイプ径(Φmm)
100
関連資料:
(0.1MB)
取扱説明書:
(0.13MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。