※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの 換気口関連商品
ダクト挿入型防火ダンパー SDFX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74003293
品番
SDFX-100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
72(FD)
材質
SUS304
仕様
72℃防火ダンパー付
寸法D(mm)
97
寸法L(mm)
35
寸法F(mm)
58
用途
防火ダンパーとして
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。