※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト挿入型防火ダンパー SDFX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74003309 品番 SDFX-100
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダクト挿入型の防火ダンパーです。

適合パイプ径(Φmm)100 温度(℃)120(FD) 材質SUS304 仕様120℃防火ダンパー付 寸法D(mm)97 寸法L(mm)35 寸法F(mm)58 用途防火ダンパーとして
関連資料:(0.15MB) 取扱説明書:(0.52MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする