シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの フィルター
PF2用花粉フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(Φmm)
100
注文コード
74003397
品番
F-PF2-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
PF2用の花粉フィルターです。
用途
フィルターの交換用として
寸法(Φmm)
100
フィルター
花粉
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。