シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの フィルター
PF2用ハニカムフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(Φmm)
100
注文コード
74003415
品番
H-PF2-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
PF2用のハニカムフィルターです。
用途
フィルターの交換用として
寸法(Φmm)
100
フィルター
ハニカム
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。