PF2用ハニカムフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(Φmm)150 注文コード74003424 品番H-PF2-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

PF2用のハニカムフィルターです。

用途フィルターの交換用として 寸法(Φmm)150 フィルターハニカム
取扱説明書:(0.17MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする