細配管用 WANI(ワニ)ヒーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電力(W)20 注文コード74004788 品番WNL-20
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は電力など8種類から選べます 他の種類を見る

【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ〜1インチ(Φ6mm〜Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。

電圧(V)AC100 材質表面:シリコンガラスクロス / 内面:ガラスクロス、面ファスター / 内部:断熱材 電力(W)20 ヒーター寸法(mm)190×550 センサーなし 用途細配管やチューブなどの加温や保温に 適合サイズ1インチ(Φ20〜Φ30) 耐熱温度(℃)120 リード線(m)1 電源コード切りっぱなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする