ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード74004858 品番K-21W-PSE-JDAN
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。

用途ドラム缶の高粘度化防止に 寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800 質量(kg)約1.4 材質(本体)シリコンラバーヒーター 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)設定:30〜80 ヒーター寸法(mm)200×1795 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ200L ドラム缶(Φ567) 容量(W)900 使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする