JTC
JTCの 輸入車/国産車特殊工具
ベアリングナットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74032534
品番
JTC4589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
トヨタ専用
適合
ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PCD(mm)
60