曜日別特売
KD75ALC スリーブパイプ(ALC用) 児玉 74035003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブパイプ(ALC用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)80
内容量1個注文コード74035003品番KD75ALC
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
新ホワイト寸法A(mm)80寸法B(mm)76寸法C(mm)140寸法D(mm)81寸法E(mm)111寸法F(mm)17材質ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74035019
2022-08-26
用途: ALC壁に換気スリーブを施工する際に
建設業・工事業

厚さ100mmのALC壁ですとコア抜きしたあとに
これを屋内側からALCビスで固定するだけで施工完了です
あと透湿シートにブチルテープで目張りすれば防水対策もバッチリですね
パイプ内部に水留が付いているので暴風雨でベンドキャップより吹き込んだ雨もある程度侵入を防いでくれます
良く出来た商品だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする