※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の ジョイントパイプ
ジョイントパイプ(ALC用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035055
品番
KD150ALC-MJ
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
新ホワイト
寸法A(mm)
156
寸法D(mm)
162.3
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
156.1