KD75AC6 クーラーキャップ 児玉 74035064

 

KD75AC6 クーラーキャップ 児玉 74035064
KD75AC6 クーラーキャップ 児玉 74035064
KD75AC6 クーラーキャップ 児玉 74035064

クーラーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合パイプSU75(内径75×外径80)注文コード74035064品番KD75AC6
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合パイプSU75(内径75×外径80)新ホワイト材質ABS樹脂種類クーラーキャップ寸法A(mm)105寸法B(mm)65寸法C(mm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74035064
2024-08-31
用途: 分譲マンションクーラーキャップ交換用
その他業種

児玉のクーラーキャップの外形φ105mmのものは、このKD75AC6とKD71AC-Wの2種類があり、交換前のクーラーキャプの外観(蓋を手で回すところのX型?の指をひっかける所)はKD71AC-Wの方なので、発注ミスしてしまったかと思ったのですが、スリーブ部に挿入する部分の外形がφ74mm(KD71AC-Wはφ70.5mm)だったので、結果的には見た目はちょっと違うものの(指をひっかける所の長さがちょっと長い)KD75AC6で問題なく施工することができました。

対象商品 : 74035064
2023-05-14
用途: ボート艤装

ボートの穴隠しに使用しました。
専用品は枠にビス穴があり、ビスで固定しますが、コーキングで固定しました。
見た目も良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 74035064
2022-03-12
用途: 外壁のメクラ
Hiro コーポレーション

FFストーブのダクト穴塞ぎで78㎜の代用で使用、粘土と併用で収まり見た目もなかなかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする