※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の クーラーキャップ
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035098
品番
KD56AC-W
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
新ホワイト
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
55.5
適合パイプ
VU50(56×60mm)
種類
クーラーキャップ