ジョイントパイプ(キャップ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74035143 品番 KD100MJ2
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
新ホワイト 寸法A(mm)94.5 寸法B(mm)91.5 寸法C(mm)94.5 寸法D(mm)98 寸法E(mm)8 適合100AC、ACG、ACM、M4、M6他 材質ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74035134
2024-08-31
用途:
クーラーキャップ(児玉KD75AC6)延長用
その他業種

分譲マンションのクーラーキャップ交換用に購入。
マンションのクーラー用スリーブがちょっと奥まったところに設置されていた為、本ジョイントパイプで延長し装着しました。適応クーラーキャップは児玉KD75AC6です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする