児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035247
品番
KD50MA
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
2
適合パイプ
SU50(50×54mm)
材質
HIPS樹脂