※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035265
品番
KD71MA
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
3
適合パイプ
VU65(71×76mm)
材質
HIPS樹脂