児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035274
品番
KD75MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
3
適合パイプ
SU75(75×80mm)
材質
HIPS樹脂