※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035308
品番
KD125MA
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
134
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
3
適合パイプ
LP125(125×130mm)、SU125(125×134mm)、VP125(125×140mm)
材質
HIPS樹脂