児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035326
品番
KD154MA
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
2.5
適合パイプ
VU150(154×165mm)
材質
HIPS樹脂