※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー(コーキング用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035405
品番
KD75MAK
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
103
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
2.5
適合パイプ
SU75(75×80mm)
材質
HIPS樹脂