※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー(コーキング用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035414
品番
KD83MAK
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
4
適合パイプ
VU75(73×89mm)
材質
HIPS樹脂