※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー(コーキング用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035423
品番
KD100MAK
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
129
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
3
適合パイプ
SU100(100×106mm)
材質
HIPS樹脂