※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー(コーキング用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035457
品番
KD154MAK
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
185
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
4.5
適合パイプ
VU150(154×165mm)
材質
HIPS樹脂