エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの タップアクセサリ
ケーブルボックス コードボックス タップ 4〜6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74036385
品番
EKC-BOX003BK
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×6、側面スリット×3
その他
スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約390
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×140×110※蓋を嵌めた状態
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)