Myシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 埋込形 300幅 下面開放 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74036463 品番 MY-B440375/N AHTN
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)129.7 光束(Lm)3230 明るさ(Lm)4000 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする