かんたん取替レバーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ表示錠/内かぎつきタイプ(外側表示あり) シルバー 注文コード74037365 品番NP308-W-SL-5060
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はタイプ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付
円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。
大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。

材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)ラッチフロント:57×23 シルバー タイプ表示錠/内かぎつきタイプ(外側表示あり) 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-5084-94 適合扉厚(mm)28〜40 座タイプ丸座 バックセット(mm)50、60(切り替え式)
注意
※本製品は室内ドア用です。外部に面しているドアには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする