キューベルク
キューベルクの ヘッドライト
キューベルクの ヘッドライト本体
充電式ヘッドライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74040375
品番
KCA-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
充電式のヘッドライト。
明るさ最大220ルーメン。
センサーON/OFF機能搭載。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
約30〜220
電源タイプ
充電式
使用電池
リチウムポリマー充電池(内蔵)
連続点灯時間(時間)
最大約20
照射距離(m)
最大約85
保護等級
IPX4
材質
本体/ABS樹脂、透明カバー部/PC樹脂、ベルト/ナイロン
寸法(cm)
約6×4.5×3.8
質量(g)
約74(ベルト含む)
光源
白色LED1灯
バッテリー容量(mAh)
1200
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
センサー
動体検知スイッチ(約20cm)
落下耐久(m)
約1
充放電回数(回)
約300
付属品
MicroUSBケーブル・ベルト
入力
【USB】DC5V/1〜2.4A
アズワン品番
65-2756-22