曜日別特売
消費期限 強粘 ラベルSP用 ARC[店舗用品] 74040654

ラベルSP用

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10巻)
注文コード
74040654
品番
消費期限 強粘
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

SPラベラー専用のラベルです。

材質
紙
短辺(mm)
12
長辺(mm)
21.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040645
2018-07-31
用途: 可もなく不可もなく
卸売・小売業

特に不便なこともなく、普通使いラベラーです。普通に良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする