暗い目のユニットバスが希望なので、白熱電球20Wからの交換。
想像以上に明るく困りました。
明るさは40W 白熱電球と同等もしくは少し明るいです。
40W白熱電球が眩しかったので、より暗い電球を探していた。
何かシェードを付けないと。
浴室照明2灯、蛍光灯ボール球からLED昼白色の40W形に交換した所、明るすぎると不評のため、20Wの白熱球に戻していました。ここで20W形の電球色を見付けたので早速交換しました。白熱球よりも若干白く明るいですがおおむね満足しています。浴室もっと暗くても良いのですがLEDでE26の20W形以下は見つけられません。