LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード74041197 品番LDA3D-G AG52 2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球20形相当の明るさ
光の広がり約280°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
2個入り

全長(mm)110 質量(g)48 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 全光束(Lm)350 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)134.6 使用場所屋内用 明るさ(Lm)350 光色昼光色 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED 推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
ユニットバス用 交換
モリタプラニング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

暗い目のユニットバスが希望なので、白熱電球20Wからの交換。
想像以上に明るく困りました。

2025-05-30
用途:
洗面化粧台の白熱電球のLED化
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは40W 白熱電球と同等もしくは少し明るいです。
40W白熱電球が眩しかったので、より暗い電球を探していた。
何かシェードを付けないと。

対象商品:
74041179
2022-06-27
用途:
浴室照明の交換

浴室照明2灯、蛍光灯ボール球からLED昼白色の40W形に交換した所、明るすぎると不評のため、20Wの白熱球に戻していました。ここで20W形の電球色を見付けたので早速交換しました。白熱球よりも若干白く明るいですがおおむね満足しています。浴室もっと暗くても良いのですがLEDでE26の20W形以下は見つけられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする