LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 74041215 品番 LDA5N-G AG52 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)110 質量(g)48 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)590 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)128.2 使用場所屋内用 明るさ(Lm)590 光色昼白色 定格入力電流(mA)90 電球の種類LED 推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする