小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74041337 品番 LDA4N-G-E17 IS51
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品

全長(mm)78 質量(g)33 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)4.1 全光束(Lm)560 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)136.5 使用場所屋内用 明るさ(Lm)560 光色昼白色 定格入力電流(mA)70 電球の種類LED
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には絶対に使用しないこと。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※次のような環境で絶対に使用しないこと。
・水滴などがかかる場所
・直流電源

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74041337
2024-08-12
用途:
階段証明

製品は全く問題ありませんが、安いと言える価格ではない気がします。まあ、普通でしょうか。長く使えてくれれば満足度は上がると思います。

2024-12-13
用途:
電球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさも問題なく、コストパフォーマンスが高いと思います

対象商品:
74041328
2022-12-14
用途:
ダウンライトの電球交換
サービス業

60wの電球からこちらに交換しました。40wタイプなのに暗さは感じず、とても満足です。

対象商品:
74041346
2022-07-07
用途:
廊下の照明に使用しました
サービス業

電球自体は小さいですがとても明るくて、電球を交換して良かったです廊下が明るくなりました。光も広がるので全体が明るいです。値段も安くて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする