曜日別特売
LDA6D-G-E17 IS51 小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機 74041373

LDA6D-G-E17 IS51 小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機 74041373
LDA6D-G-E17 IS51 小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機 74041373

小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色昼光色
全光束(Lm)810
明るさ(Lm)810
内容量1個注文コード74041373品番LDA6D-G-E17 IS51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品

全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83電球形状小形電球エネルギー消費効率(Lm/W)132.7使用場所屋内用明るさ(Lm)810光色昼光色定格入力電流(mA)110電球の種類LED
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には絶対に使用しないこと。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※次のような環境で絶対に使用しないこと。
・水滴などがかかる場所
・直流電源
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74041355
2022-09-13
用途: キッチンの照明

これまで使用してきたLED電球が暗くなってきたので交換。室内が明るくなりました。交換も当然簡単。

対象商品 : 74041364
2022-07-31
用途: 事務所トイレの電球交換
シモジマ

トイレの電球が暗くなった感があったので交換しました
非常に明るくていいかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする