HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74041583 品番 VIS-C20UH-K
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します
UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品
DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます
eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現
端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます
広色域BT.2020対応
鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ) プラグ金メッキ コネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ) シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)最大48 対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2K HDMI規格ウルトラハイスピード イーサネット対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする