精密防音戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74043753 品番 17341
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車

タイプV型/ベアリングなし 材質車:樹脂/枠:SUS304 呼称(mm)33 耐荷重(kg)30/2ヶ 穴ピッチ(mm)57 付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm アズワン品番64-7744-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする