ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 戸車・車のみ
精密防音戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
74043769
品番
17342
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
タイプ
Y型/ベアリングなし
材質
車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)
33
耐荷重(kg)
30/2ヶ
穴ピッチ(mm)
57
付属品
ステン皿木ネジ3.1×25mm
アズワン品番
64-7744-74