精密防音戸車 調整式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74043814 品番 17347
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式

タイプV型/ベアリング入り 材質車:樹脂/枠:SUS304 呼称(mm)33 耐荷重(kg)40/2ヶ 穴ピッチ(mm)70 付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm アズワン品番64-7744-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする