ハイロジック
ハイロジックの 換気口
ハイロジックの レジスター
ハイロジックの 角型レジスター
角型レジスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74043884
品番
17974
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角型の通気レジスター。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
開閉
上下レバー式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
298×248×59
取付穴径(Φmm)
3.5皿
胴寸(mm)
204×253
取付穴ピッチ(mm)
275×225
アズワン品番
64-9701-03