超小型100万画素防犯カメラ1台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74044198 品番SEC-S-1M720P-SD7L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。
市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。
モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)
ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10〜50 モニターサイズ170×110×23mm
注意
SDカード別売、カメラを増設した場合は、表示したカメラのみ録画となります。2画面同時録画はできません。※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74044198
2023-05-16
用途:
工場の周辺防犯用に最悪な商品
製造業

道路際に取り付けたが4時間録画で上書きされまったく使えない。 多分ドラレコを防犯カメラと称して販売してるよう。 2画面同時録画機能が働き32GBSDを入れても実質半分しか使えない 用途によるが防犯カメラとしては不可の商品
説明に肝心な事を明確に記載すべき。 使い物にならず取外した。 用途外品を無理やり防犯カメラと称して販売すべきでないと思います。

8人が参考にしています
2023-03-15
用途:
機械モニタリング
その他業種

車載以外でアースを取ると不具合が生じる仕様です。確かに取説には「車載時はアース取って」と記載あり。それなら「車載時以外はアースを取らないで」と記載すべき。

3人が参考にしています
対象商品:
74044198
2023-03-15
用途:
監視時
建設業・工事業

202202に購入して、保証期間切れ直後の202303にカメラモノとも壊れました。
多分モニタのSWに触れたときに静電気が飛びましたので、それによる損傷と思われます。
モニタは画像表示が悪くなり、カメラは縞々がでて、全くつかえなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
74044198
2022-05-12
用途:
防犯
医療・福祉・介護関連業

カメラは外に設置可能ですが、モニターと一体のため、外からケーブルを室内へ引き込まなければなりません。サッシを通すか、壁に穴を開けねばならず、その点はかなり不便です。
カメラの映像そのものは鮮明で良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする