フィリップス
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード74044513
品番DLP6080WT/11
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,359
販売価格(税別)
入力2A対応・本体に急速充電可能な大容量モデルです。
各種保護回路を搭載していますので安心して使えます。
2.4Aの高出力で短時間で充電が出来ます。
電池残量ランプ付き。
2.1A/1AのUSB端子で2台同時給電が可能です。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る