バッテリーバンド

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74045485 品番271824
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HONNDA純正部品対応品

幅(mm)35(ゴム部:23) 全長(mm)132(ゴム部:108) 適合品番HONNDA純正品番:95012-13001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74045485
2023-08-16
用途:
良く劣化するので予備に購入
星和産業株式会社 様 (建設業・工事業)

バッテリーを固定している時は常に伸び側の負荷がかかっている事もあって、劣化して切れる事が多いです、メーカー純正では無いけど予備として持っていると安心です。

対象商品:
03773604
2022-06-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがちょうどいいのでいろいろなオートバイ用に使用しています。

2021-09-25
用途:
耐久性に難あり
その他業種

バイクをレストアした時に購入しましたが、大凡、1年位で小さな亀裂が入り始め、2年半で切れました。
同時に購入した他のゴム製品は駄目になっていないので、この製品の材質に問題があると推測できます。

1人が参考にしています
対象商品:
03773604
2020-04-19
用途:
バイクのバッテリー固定
製造業

Suzuki Wolf125を中古で購入したがバッテリーの固定が針金でされていたので程よく安価な物を探していたところ見つけたのがこの商品
このバイクにはちょっと長かったのでゴムシートをの切れ端を挟み込んで対応

対象商品:
03773604
2019-02-24
用途:
バイク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の詩亜聖に使用します。汎用品ですが、問題なく使用できます。

対象商品:
03773604
2019-05-16
用途:
GSX250s 刀用
製造業

GSX250s 刀用に使えました。純正廃盤で使えて良かったです。

対象商品:
74045485
2022-04-25
用途:
古い車体のバッテリー固定のつもりが
株式会社CUBE 様 (サービス業)

2センチほどの引っ張りで止め具とゴムが切れてしまいました

対象商品:
03773604
2021-11-13
用途:
汎用バッテリーバンドとして

ほかの方もレビューしていますが、耐久性がまったくない。
安物ゴム製品によくありがちな「最初はいいけど1年足らずでヒビだらけ」のそれです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする