ALOOK-Light

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74046394 品番0526-200WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効内寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る

アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。
書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。
3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)367×62×307 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×50(20/30)×270 形態内装材付き 仕様持ち手付 材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン 質量(kg)約1.6 サイズM 外寸法・幅(mm)367 外寸法・高さ(mm)62 パチン錠+3桁ダイヤル錠 外寸法・奥行(mm)307 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)50(20/30) 有効内寸法・幅(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする