0526-200NF ALOOK-Light アルミーファイブエンジニアリング 74046403

ALOOK-Light

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)367
サイズM
形態内装材無し
外寸法・奥行(mm)307
内容量1個注文コード74046403品番0526-200NF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。
書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。
3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)367×62×307内寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×50(20/30)×270形態内装材無し仕様持ち手付材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン質量(kg)約1.6サイズM外寸法・幅(mm)367外寸法・高さ(mm)62パチン錠+3桁ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)307有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)有効内寸法・幅(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする