ALOOK-Light

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74046428 品番 0526-300NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。
書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。
3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)467×62×377 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×50(20/30)×340 形態内装材無し 仕様持ち手付 材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン 質量(kg)約2.2 サイズL 外寸法・幅(mm)467 外寸法・高さ(mm)62 パチン錠+3桁ダイヤル錠 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)340 有効内寸法・高さ(mm)50(20/30) 有効内寸法・幅(mm)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする