※使用例

プチプチ シート

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 幅(mm)400 寸法(mm)400×400 注文コード74056142 品番d37 シート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は幅・寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。

材質ポリエチレン 幅(mm)400 長さ(m)0.4 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 寸法(mm)400×400 再生材使用率(%)80 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74056142
2020-10-20
用途:
割れ物(瓶詰め)の発送
株式会社メイプルフーズ 様 (卸売・小売業)

目的に応じて、使いやすい。材質も思った通り。もう少し安ければ
もっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする