※使用例
川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の カットタイプ
プチプチ シート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×600
注文コード
74056158
品番
d37 シート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
幅・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
600
長さ(m)
0.6
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
寸法(mm)
600×600
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805